Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
G2574.430.300
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
Gedore 914430 Alicate para bomba d'água 45mm abertura da mandíbula Aço cromado 300mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Aço cromo-vanádio, com caixa de junção, forjado por gota, forjado por gota
Descrição completa
Referência
G2574.430.300
Isolado
Não
Proteção da superfície
Outro
Peso
480
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Outro
Peso
480
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
40
Abertura máxima das bochechas (mm)
45
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
60
Com proteção contra impactos
Não
Altura da cabeça (mm)
9
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
914430
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio, com caixa de junção, forjado por gota, forjado por gota
Números do artigo
Referência
G2574.430.300
EAN
4017981914437
UBB
500617425458
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
4533580