text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914424 Alicate para bomba d'água 33mm abertura da mandíbula Aço cromado 240mm


Aço cromo-vanádio, Com caixa de junção, Forjado por gota, Forjado por gota

Referência G2574.424.240
Isolado Não
Proteção da superfície Outro
Peso 290
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 240
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Outro
Peso 290
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 240
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 35
Abertura máxima das bochechas (mm) 33
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 40
Com proteção contra impactos Não
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 290
Código pautal 8204120000
Model 914424

Descrição

Aço cromo-vanádio, Com caixa de junção, Forjado por gota, Forjado por gota

Números do artigo

Referência G2574.424.240
EAN 4017981914420
UBB 500617425375
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 4533310
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.