text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914417 Alicate para bomba d'água com abertura de mandíbula de 26 mm Aço cromado 175 mm


Aço cromo-vanádio, Com caixa de junção, Forjado a gota, Forjado a gota

Referência G2574.417.175
Isolado Não
Peso 150
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 150
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 28
Abertura máxima das bochechas (mm) 26
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 33
Com proteção contra impactos Não
Altura da cabeça (mm) 7
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 150
Código do produto 8204120000
Model 914417

Descrição

Aço cromo-vanádio, Com caixa de junção, Forjado a gota, Forjado a gota

Números do artigo

Referência G2574.417.175
EAN 4017981914413
UBB 500617425292
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 4533230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.