text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Cabeça quadrada fixa de 3/4” com acionamento quadrado 850Nm Aço cromo-vanádio

Referência 0Y790063
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Peso 558
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Peso 558
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Montagem retangular Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82079099
Model 8794-0

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, Cromado mate, Com pino de bloqueio

Números do artigo

Referência 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7708840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.