Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
9M469175
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
Gedore 8793-00 Cabeça quadrada fixa de 1/2” de secção quadrada 340Nm Aço cromo-vanádio
Adiconar catálogo
Referência
9M469175
Desenho
Encaixe quadrado
Tamanho da ligação
16 mm
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Encaixe quadrado
Tamanho da ligação
16 mm
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Gedore
Model
8793-00
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com cavilha de ejeção para desbloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade, Com cavilha de bloqueio, Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade
Números do artigo
Referência
9M469175
EAN
4002805879306
UBB
500642831829
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7709570