Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5P467551
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
Gedore 8756-08 Encaixe de extremidade 8mm hexagonal 16mm aço cromo-vanádio 58,5mm comprimento
Adiconar catálogo
Referência
5P467551
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
58.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
58.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dispositivo de fixação
Outro
Comprimento da lâmina (mm)
36
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Acessórios
Sim
Peça
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8756-08
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
5P467551
EAN
4002805875681
UBB
500642816408
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
7774120