Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
1X785847
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
Gedore 8756-05 Encaixe da extremidade 5mm hexagonal 16mm aço cromo-vanádio 53mm comprimento
Adiconar catálogo
Referência
1X785847
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
53
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento total (mm)
53
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dispositivo de fixação
Outro
Comprimento da lâmina (mm)
32
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Acessórios
Sim
Peça
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82079099
Model
8756-05
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
1X785847
EAN
4002805875650
UBB
500642816085
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
7773900