text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-04 Extremidade de encaixe 4mm Hex Drive 16mm Aço Cromo-Vanádio 52,2mm Comprimento

Referência 1S059645
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 52.2
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 52.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dispositivo de fixação Outro
Comprimento da lâmina (mm) 32
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Acessórios Sim
Peça Não
Testado por VDE Não
Marca GEDORE
Model 8756-04

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com cavilha de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com cavilha de bloqueio

Números do artigo

Referência 1S059645
EAN 4002805875643
UBB 500642815822
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 7773820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.