text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8612-3150 Dispositivo de teste eletrónico para chave dinamométrica 500-1350Nm 10mm quadrado

Referência 1M270738
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 320
Dispositivo de fixação Outro
Binário máximo (Nm) 3150
Acessórios Sim

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 320
Dispositivo de fixação Outro
Binário máximo (Nm) 3150
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Gedore
Model 8612-3150

Descrição

Aparelho de medição do binário eletrónico de fácil utilização com transdutor de binário integrado (DMS), 5 modelos na gama de 0,2 a 3150 N-m, com acionamento hexagonal fixo fêmea de 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptador de acionamento quadrado de 1,1/2" (consoante o modelo), com adaptador de acionamento quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptador de bits (consoante o modelo), elevada precisão de medição: Tolerância de leitura de +/- 1 %, +/- 1 dígito, Medição do ponto de rutura (1º pico), Autoreset, Pode ser comutado de N-m para lbf-ft, Interface série RS232, Opcionalmente disponível: adaptador para tomada de isqueiro (12 V), n.º 8612-390, Opcionalmente disponível: Adaptador de automóvel para alimentação de 12 Volts (n.º 8612-390), software para controlo de plausibilidade (código 2834391), Âmbito de fornecimento: Aparelho eletrónico de teste de binário, cabo RS232, fonte de alimentação com ficha EURO (adaptador UK, US, AUS a pedido), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, máx. 500 mA (ver placa de características), 2 encaixes para chaves de caixa (tamanho e acionamento conforme o modelo), adaptador para o n.º 8612-3150, manual de instruções, embalagem, certificado de ensaio

Números do artigo

Referência 1M270738
EAN 4002805931141
UBB 500642894298
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2529858
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.