Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
4Q176168
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
Gedore 8571-80 Tubo de Extensão para Torquímetro DREMOMETER Série A - DX Alumínio 762mm Comprimento
Adiconar catálogo
Referência
4Q176168
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento (mm)
762
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Comprimento (mm)
762
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Acessórios
Sim
Peça
Não
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8571-80
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Tubos de extensão para chaves dinamométricas da série DREMOMETER A - DX, Para permitir valores de binário elevados através da extensão do braço da alavanca, Características: Garante uma ligação segura ao DREMOMETER, Ideal para prolongar o braço da alavanca, Feito de alumínio de alta qualidade com porca de aperto anodizada - leve como uma pena
Números do artigo
Referência
4Q176168
EAN
4002805928547
UBB
500642472608
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1686313