Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates de montagem
0S661051
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
Gedore 8353-1 Alicate miniatura para descascar fios electrónicos 0,25-0,81 mm² 175 mm de comprimento
Adiconar catálogo
Referência
0S661051
Isolado
Não
Com cortador de fio
Sim
Comprimento total (mm)
175
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Com cortador de fio
Sim
Comprimento total (mm)
175
Comprimento (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Secção longitudinal
Não
Borda redonda
Sim
Gama de tiras AWG
['20.000', '30.000']
Corte em espiral
Não
Profundidade do entalhe ajustável
Não
Comprimento do mordente (mm)
40
Comprimento da tira ajustável
Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
['0.250', '0.810']
Com função de decapagem
Sim
Com proteção contra impactos
Não
Auto-ajustável
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8353-1
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ferramenta polivalente para cortar, descarnar e cravar terminais
Números do artigo
Referência
0S661051
EAN
4010886855775
UBB
500642349202
UNSPSC
27112126
Artigo do fabricante nr
1829092