text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-6 Cortador lateral eletrónico miniatura 1.02-1.3mm 8mm Mordente 140mm

Referência 2U756362
Isolado Não
Comprimento (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8350-6

Descrição

Arestas de corte com ângulo de 21°, sem bisel, Valores de corte: Fio de cobre: max. 1,3 mm / AWG 16, Fio de dureza média: máx. 1,0 mm / AWG 18, Fio de média dureza: 1,02 mm/AWG 18

Números do artigo

Referência 2U756362
EAN 4010886855690
UBB 500642347636
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 1829009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.