text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-5 Alicate de corte diagonal eletrónico miniatura 1.3mm 8mm Mordente 135mm

Referência 7X660721
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Peso 62
Comprimento (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Peso 62
Comprimento (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8350-5

Descrição

Arestas de corte com ângulo de 48°, sem bisel, Valores de corte: Fio de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16, Valores de corte: Fio de cobre: 1,3 mm/AWG 16

Números do artigo

Referência 7X660721
EAN 4010886855683
UBB 500642347487
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1828991
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.