Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
2H259427
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
Gedore 8350-3 Cortador lateral eletrónico miniatura 1.02mm 8mm Mordente 130mm
Adiconar catálogo
Referência
2H259427
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
135
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8350-3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com grampo de fixação do fio, Arestas de corte com ângulo de 21°, sem bisel, Valores de corte: Fio de cobre: máx. 1,0 mm / AWG 18, Valores de corte: Fio de cobre: 1,02 mm/AWG 18
Números do artigo
Referência
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
1828975