text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-2 Cortador lateral eletrónico miniatura 0.8mm 8mm Mordente 130mm

Referência 6I347501
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 133
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 133
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8350-2

Descrição

Arestas de corte com ângulo de 21°, sem bisel, Valores de corte: Fio de cobre: máx. 0,8 mm / AWG 20, Valores de corte: Fio de cobre: 0,8 mm/AWG 20

Números do artigo

Referência 6I347501
EAN 4010886855652
UBB 500642347065
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1828967
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.