Alicate de cravar
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
Alicates & pinças
Alicate de cravar
Alicate de cravar
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Alicate de corte de cabo Bowden 2-4mm 2-Componente Grip 160mm Comprimento
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6H938985
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
5
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
5
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Sim
Com proteção contra impactos
Não
Testado por VDE
Não
Model
8317-160 JC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para cortar cabos de aço até 2 mm de diâmetro e mangas de cabos de aço até 5 mm de diâmetro, bem como para arame de dureza média, Com mola de abertura, bloqueio de transporte e regulação da largura, Arestas de corte temperadas por indução, A inovadora forma de corte GEDORE produz um corte de precisão, Baixo peso total, Baixo peso total, O cabo 1K simples e robusto permite um manuseamento ergonómico
Números do artigo
Referência
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Artigo do fabricante nr
2011638