Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
0X690517
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
Gedore 8314-180 Cortador lateral eletrónico JC Power 1,6 mm 26 x 25 x 11 mm Mordente 180 mm
Adiconar catálogo
Referência
0X690517
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
26
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
26
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
11
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8314-180 JC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN ISO 5749, forma de punho convexa para uma elevada acumulação de força (as superfícies/ punhos arredondados - ou seja, pouco arredondados - evitam picos de força desfavoráveis e pontuais. Assim, a força é distribuída uniformemente pela mão), Com cabeça fina, ideal para espaços reduzidos, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio de dureza média 1,6 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido
Números do artigo
Referência
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
2910934