Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate pontas redondas
5C409787
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
Gedore 8308-6 Alicate de bico redondo para eletrónica Comprimento da mandíbula 62mm Ponta direita 135mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5C409787
Isolado
Sim
Peso
78
Comprimento
62
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
78
Comprimento
62
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
20
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Sim
Model
8308-6
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para trabalhos delicados no sector eletrónico, Longa vida útil, Pontas afuniladas até Ø 1 mm, sem corte de lima, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, Kevlar® é uma marca registada da empresa DuPont
Números do artigo
Referência
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
1743651