text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8307-7 Alicate eletrónico de bico longo ponta angular 45° 155mm

Referência 6Q585634
Isolado Não
Peso 113
Comprimento (mm) 93
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 35

Especificações

Isolado Não
Peso 113
Comprimento (mm) 93
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 35
Com pinça de corte diagonal Sim
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8307-7

Descrição

Mordentes em ângulo de 45°, extra longos, planos e redondos, Para trabalhos de dobragem e endireitamento, Faces de agarrar polidas, Com mola de abertura, ESD = proteção contra descargas electrostáticas

Números do artigo

Referência 6Q585634
EAN 4010886840818
UBB 500642386816
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1743597
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.