Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
1C518493
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
Gedore 8306-9 Fresa lateral de carboneto eletrónica SMD 0,4-1,8 mm 11 mm Mordente 125 mm
Adiconar catálogo
Referência
1C518493
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
61
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm)
61
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8306-9 SMD
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para máxima capacidade de corte devido à utilização de arestas de corte de carboneto, Dureza 84 - 86 HRA, Cabeça fina e pontiaguda para trabalhar em espaços confinados, Com bisel fino, Especialmente adequado para cortar componentes SMD, Com mola de abertura, ESD = proteção contra descargas electrostáticas
Números do artigo
Referência
1C518493
EAN
4010886840733
UBB
500642386089
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
1743414