text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8306-10 Fresa lateral eletrónica de carboneto 11mm Mordente 125mm

Referência 0J569709
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 62
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 62
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8306-10

Descrição

Arestas de corte em carboneto de tungsténio para uma vida útil extremamente longa, Dureza 84 - 86 HRA, Com mola de abertura, ESD = proteção contra descargas electrostáticas, Kevlar® é uma marca registada da empresa DuPont, Fio macio: 2,0 mm/AWG 12

Números do artigo

Referência 0J569709
EAN 4010886840740
UBB 500642386246
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 1743422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.