Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates pontas longas
2X414871
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
Gedore 8305-6 Alicate eletrónico de ponta fina 150mm
Adiconar catálogo
Referência
2X414871
Isolado
Sim
Peso
150
Comprimento total (mm)
75
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
40
Com proteção contra impactos
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
150
Comprimento total (mm)
75
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
40
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8305-6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X414871
EAN
4010886672570
UBB
500642383847
UNSPSC
27112134
Artigo do fabricante nr
6725720