text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8248-160 JC Alicate combinado 46mm comprimento da mandíbula ponta angular aço cromado 160mm

Referência 8Z027195
Isolado Não
Peso 250
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não

Especificações

Isolado Não
Peso 250
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 46
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 24
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 10
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8248-160 JC

Descrição

Alicate combinado com cabeça de alicate angular de 60°, Utilização óptima da força das mãos, Sem posicionamento forçado da mão, Possibilidade de trabalhar sem fadiga durante um longo período de tempo, Aço especial GEDORE de alta qualidade temperado e revenido para uma elevada capacidade de corte e uma longa vida útil, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para todos os fios, incluindo corda de piano, 1. 6 mm, forjado a quente, JC = cromado, cabos de 2 componentes, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul, JC = cromado, com coberturas de cabo de 2 componentes, TL = cinzento-aço, com cabos antiderrapantes mergulhados em azul

Números do artigo

Referência 8Z027195
EAN 4010886887431
UBB 500642345655
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 2276585
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.