text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8245-180 JC Alicate combinado 38mm Comprimento da mandíbula Ponta reta Aço cromado 180mm

Referência 5N588647
Isolado Não
Peso 261
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim

Especificações

Isolado Não
Peso 261
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 9.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8245-180 JC

Números do artigo

Referência 5N588647
EAN 4010886673317
UBB 500642345242
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6733150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.