Nedtrain Oud
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura de corte
7F423584
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
Gedore 8179 900 Cortador de Malha de Betão e Parafusos 9mm Capacidade 900mm
Adiconar catálogo
Referência
7F423584
Peso
3500
Comprimento total (mm)
900
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm)
9
Lâmina de corte substituível
Sim
Com mordentes ajustáveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
3500
Comprimento total (mm)
900
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm)
9
Lâmina de corte substituível
Sim
Com mordentes ajustáveis
Sim
Marca
Gedore
Model
8179 900
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ajuste duplo do parafuso de cames, Cabeça de corte substituível, Cabeças de corte em aço cromo-vanádio, Desempenho máximo de corte em material redondo 40 HRC, 9 mm ou 2 x 8 mm, Desempenho máximo de corte em material redondo 40 HRC, 9 mm ou 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Resistência à tração
Números do artigo
Referência
7F423584
EAN
4010886933794
UBB
500642399868
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
2675188