text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 620 Cortador de Parafusos 7mm Capacidade 620mm


Ajuste duplo do parafuso de cames, Cabeça de corte substituível, Cabeças de corte em aço cromo-vanádio, Desempenho máximo de corte 44 HRC, Desempenho máximo de corte 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistência à tração

Referência 8U130132
Peso 2460
Comprimento total (mm) 620
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 7
Lâmina de corte substituível Sim
Com mordentes ajustáveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso 2460
Comprimento total (mm) 620
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 7
Lâmina de corte substituível Sim
Com mordentes ajustáveis Sim
Marca Gedore
Model 8178 620

Descrição

Ajuste duplo do parafuso de cames, Cabeça de corte substituível, Cabeças de corte em aço cromo-vanádio, Desempenho máximo de corte 44 HRC, Desempenho máximo de corte 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistência à tração

Números do artigo

Referência 8U130132
EAN 4010886933763
UBB 500632599519
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 2675145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.