text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 Alicate de pressão para conetor de cabo 26-6AWG 220mm de comprimento


Para contactos não isolados com manga de cravar fechada (prensagem W) até 16 mm² / AWG 6 e terminais de cabos tubulares até 10 mm² / AWG 6, Fácil de manusear, Bloqueio positivo libertável, Pegas moldadas para as mãos, Aço especial GEDORE, acabamento em metal, Gama de aplicações: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-

Referência 6U818732
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) ['0.100', '16.000']
Gama AWG ['6.000', '26.000']
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) ['0.100', '16.000']
Gama AWG ['6.000', '26.000']
Insertos substituíveis Não
Marca Gedore
Model 8157

Descrição

Para contactos não isolados com manga de cravar fechada (prensagem W) até 16 mm² / AWG 6 e terminais de cabos tubulares até 10 mm² / AWG 6, Fácil de manusear, Bloqueio positivo libertável, Pegas moldadas para as mãos, Aço especial GEDORE, acabamento em metal, Gama de aplicações: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Números do artigo

Referência 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 2836858
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.