text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8156 Alicate crimpador para conetor não isolado 24-10AWG 220mm de comprimento


Para contactos não isolados com manga de cravar aberta, tais como fichas planas F2.8, F4.8, F6.3 e F9.5, Fácil de manusear, Bloqueio positivo libertável, Pegas moldadas para as mãos, Aço especial GEDORE, acabamento em metal, Gama de aplicações: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Referência 6E758230
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) ['0.250', '6.000']
Gama AWG ['10.000', '24.000']
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) ['0.250', '6.000']
Gama AWG ['10.000', '24.000']
Insertos substituíveis Não
Marca Gedore
Model 8156

Descrição

Para contactos não isolados com manga de cravar aberta, tais como fichas planas F2.8, F4.8, F6.3 e F9.5, Fácil de manusear, Bloqueio positivo libertável, Pegas moldadas para as mãos, Aço especial GEDORE, acabamento em metal, Gama de aplicações: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Números do artigo

Referência 6E758230
EAN 4010886939208
UBB 500632598941
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 2836831
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.