Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates telefone & rádios
1Y359506
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
Gedore 8138-200 JC Alicate mecânico 18,5mm Profundidade da mandíbula 30° Ponta angular Cromado 200mm
Adiconar catálogo
Referência
1Y359506
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
234
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
68
Com pinça de corte diagonal
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
234
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
68
Com pinça de corte diagonal
Não
Largura da cabeça (mm)
18.5
Com função de decapagem
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
9.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8138-200 JC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Y359506
EAN
4010886672334
UBB
500642375272
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
6723350