Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates telefone & rádios
1D649257
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
Gedore 8136 AB-200 JC Alicate mecânico com 18,5 mm de profundidade de mordente e ponta angular de 45° Cromado 200 mm
Adiconar catálogo
Referência
1D649257
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
239
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
239
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
70
Com pinça de corte diagonal
Não
Largura da cabeça (mm)
18.5
Com função de decapagem
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
9.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8136 AB-200 JC
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mordentes cónicos redondos e planos, superfícies de agarrar com hachuras cruzadas, pontas angulares de 45° permitem agarrar à volta do canto, ponta fina, para trabalhos seguros em espaços confinados, GEDORE aço especial temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul
Números do artigo
Referência
1D649257
EAN
4010886672297
UBB
500642374697
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
6722970