text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8136-200 TL Alicate mecânico 18,5mm Profundidade da mandíbula Ponta fina Cromado 200mm

Referência 9V702221
Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso 201
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 75.7
Com pinça de corte diagonal Não

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso 201
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 75.7
Com pinça de corte diagonal Não
Largura da cabeça (mm) 18.5
Testado para ESD Não
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8136-200 TL

Números do artigo

Referência 9V702221
EAN 4010886672280
UBB 500642374440
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6722890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.