Nedtrain Oud
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
Maquinação
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates telefone & rádios
9Q833463
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
Gedore 8136-200 JC Alicate mecânico 18,5mm Profundidade da mandíbula Ponta fina Cromado 200mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9Q833463
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
241
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
75.7
Com pinça de corte diagonal
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Com cortador de fio
Não
Peso
241
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento do mordente (mm)
75.7
Com pinça de corte diagonal
Não
Largura da cabeça (mm)
18.5
Com função de decapagem
Não
Forjado
Sim
Altura da cabeça (mm)
9.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82032000
Model
8136-200 JC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q833463
EAN
4010886672273
UBB
500642374283
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
6722700