Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura para cabos
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL Cortador de Cabo Isolado por Imersão 15mm 170mm Comprimento
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7M606260
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
15
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
50
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
15
Isolado
Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
50
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Testado por VDE
Não
Model
8090-170 TL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Um corte fácil e preciso, Utilização com uma só mão, Não espreme nem deforma o cabo, Não adequado para fio de aço, cabo de aço e fio de cobre trefilado, Mola de abertura para um trabalho sem fadiga, Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, Retificação de precisão para um efeito ótimo, nova geometria das arestas de corte, Junta de parafuso ajustável com proteção para os dedos, Aço especial endurecido e temperado, forjado, acabamento em metal de pistola, com punhos mergulhados, Aço especial endurecido e temperado, forjado, acabamento em metal de pistola, Com proteção submersa do punho
Números do artigo
Referência
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
2959720