text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 41 Alicate para anéis internos 85-140mm 90° ponta angular Aço 310mm

Referência 9L826474
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['85.000', '140.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 JE 41

Descrição

DIN 5256 Forma D, Mordentes angulares de 90°, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas de aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria da ponta que impede a torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência 9L826474
EAN 4010886946343
UBB 500642364615
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2930862
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.