Alicates de freios interiores
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
Alicates & pinças
Alicates de freios
Alicates de freios interiores
1F830129
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
Gedore 8000 JE 3 Alicate para anéis internos 40-100mm Ponta reta Aço 230mm
Adiconar catálogo
Referência
1F830129
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Com mola
Não
Comprimento (mm)
54
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Com mola
Não
Comprimento (mm)
54
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Gama de fixação (mm)
['19.000', '60.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores
Não
Pontas intercambiáveis
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8000 JE 3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 5256 Forma C, Mordentes rectos, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas de aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria das pontas com contacto por torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul
Números do artigo
Referência
1F830129
EAN
4010886946275
UBB
500642363211
UNSPSC
27112140
Artigo do fabricante nr
2930773