Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates de freios
Alicates de freios curvos interiores
5U806057
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
Gedore 8000 JE 11 Alicate para anéis internos 12-25mm Ponta angular 90° Aço 130mm
Adiconar catálogo
Referência
5U806057
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Sim
Com mola
Não
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Sim
Com mola
Não
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Gama de fixação (mm)
['12.000', '25.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores
Não
Pontas intercambiáveis
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8000 JE 11
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 5256 Forma D, mordentes em ângulo de 90°, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas de aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria da ponta que impede a torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul
Números do artigo
Referência
5U806057
EAN
4010886946251
UBB
500642364045
UNSPSC
27112140
Artigo do fabricante nr
2930838