text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 1 Alicate para anéis internos 12-25mm Ponta reta Aço 140mm

Referência 1R805592
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['12.000', '25.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8000 JE 1

Descrição

DIN 5256 Forma C, Mordentes rectos, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas de aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria das pontas com contacto por torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência 1R805592
EAN 4010886946237
UBB 500642363054
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2930765
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.