text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 0 Alicate para anéis internos 8-13mm Ponta reta Aço 140mm

Referência 2G980984
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['8.000', '13.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8000 JE 0

Descrição

DIN 5256 Forma C, Mordentes rectos, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas em aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria da ponta com impulsão por torção, União roscada, Cinzento-aço com punhos antiderrapantes banhados a azul, Cinzento-aço, com punhos antiderrapantes banhados a azul

Números do artigo

Referência 2G980984
EAN 4010886946190
UBB 500642362890
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2930757
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.