text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 J 4 EL Alicate para anéis internos 85-140mm ponta reta 590mm

Referência 5R109990
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 565
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 565
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['85.000', '140.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 J 4 EL

Descrição

Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, O suporte dentado impede que as pernas do alicate ultrapassem a área de trabalho permitida, o que garante um trabalho seguro mesmo em posições de encaixe ocultas, O pino de bloqueio pode ser substituído, Alavanca de desbloqueio anti-esmagamento com reentrâncias para o punho, com isolamento por imersão azul, Maquinada com precisão, temperada em óleo e recozida, E-8000 J = par de pontas sobresselentes, Par de pontas sobresselentes disponível

Números do artigo

Referência 5R109990
EAN 4010886877579
UBB 500642365299
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2011794
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.