Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicates de freios
Alicates de freios exteriores
6W297057
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
Gedore 8000 AE 3 Alicate para anéis externos 40-100mm Ponta Reta Aço 230mm
Adiconar catálogo
Referência
6W297057
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Com mola
Sim
Comprimento (mm)
68
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Com mola
Sim
Comprimento (mm)
68
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Gama de fixação (mm)
['40.000', '100.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores
Sim
Pontas intercambiáveis
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8000 AE 3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 5254 Forma A, Mordentes rectos, Mola de abertura posicionada no interior, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas em aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria da ponta que impede a torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em vermelho, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul
Números do artigo
Referência
6W297057
EAN
4010886946152
UBB
500642361496
UNSPSC
27112140
Artigo do fabricante nr
2930676