text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 01 Alicate para anéis externos 3-10mm Ponta angular 90° Aço 135mm

Referência 9E980029
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['3.000', '10.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 AE 01

Descrição

DIN 5254 Forma B, Mordentes angulares de 90°, Mola de abertura posicionada no interior, Corpo básico do alicate em aço especial cromo-vanádio GEDORE, Pontas prensadas de aço para rolamentos altamente resistente ao desgaste, Geometria da ponta que impede a torção, União roscada, Cinzento aço com pegas antiderrapantes mergulhadas em vermelho, Cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência 9E980029
EAN 4010886946053
UBB 500642361801
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2930692
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.