text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 42 Alicate para anéis externos 85-140mm Ponta angular de 45° 315mm

Referência 2H760055
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 80.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['85.000', '140.000']

Especificações

Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 80.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['85.000', '140.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 A 42

Descrição

Pontas inclinadas a 45°, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Forjadas em aço cromo-vanádio especial GEDORE temperado e revenido, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Preto, com punhos mergulhados em vermelho, Preto, com punhos mergulhados em azul

Números do artigo

Referência 2H760055
EAN 4010886878101
UBB 500642359847
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2015072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.