text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 32 Alicate para anéis externos 40-100mm Ponta angular 45° 225mm

Referência 4B122379
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['40.000', '100.000']

Especificações

Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['40.000', '100.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 A 32

Descrição

Pontas angulares de 45°, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Forjadas em aço cromo-vanádio especial temperado e revenido GEDORE, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Preto, com punhos mergulhados em vermelho, Preto, com punhos mergulhados em azul

Números do artigo

Referência 4B122379
EAN 4010886878095
UBB 500642359680
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2015064
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.