Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
5J760415
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
Gedore 754-12 Cabeça de catraca 1/2” de secção quadrada 340Nm Aço cromo-vanádio 36mm Comprimento
Adiconar catálogo
Referência
5J760415
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Altura
46
Peso
350
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Encaixe de catraca
Isolado
Não
Altura
46
Peso
350
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Não
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ângulo de rotação para trás (°)
7.5
Reversível
Não
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
754-12
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Permite um aperto de binário controlado em combinação com uma chave dinamométrica DREMOMETER, Características: Cabeça de catraca fina e robusta, Fabricada em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de catraca, embalada individualmente em saco plástico, Fabricado em aço cromo-vanádio, Âmbito de fornecimento: Cabeça de roquete, embalada individualmente em saco de polietileno, *Carga máxima contínua do roquete de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 e/ou carga máxima da cavidade
Números do artigo
Referência
5J760415
EAN
4002805754122
UBB
500642428816
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7686850