text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7312-14 Encaixe de extremidade de alargamento 14mm hexagonal 9 x 12mm aço cromo-vanádio

Referência 1M426506
Largura da chave (mm)
Desenho Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 14
Desenho Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 13
Altura da cabeça grande (mm) 13
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 27
Largura da cabeça grande (mm) 27
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Gedore
Código pautal 82079099
Model 7312-14

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência 1M426506
EAN 4002805732144
UBB 500642811607
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7679480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.