text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-08 Encaixe da extremidade do anel 8mm Hex Drive 9 x 12mm Aço Cromo-Vanádio 40.6mm Comprimento

Artikelnummer 9S633690
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 40.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 8

Specificaties

Largura da chave (mm) 8
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 40.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 14.5
Altura da cabeça grande (mm) 8
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 7212-08

Artikelnummers

Artikelnummer 9S633690
EAN 4002805722084
UBB 500642805278
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7691420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.