text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Anel de encaixe de extremidade 7mm Hex Drive 9 x 12mm Aço Cromo-Vanádio 40mm Comprimento

Referência 5B184987
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm

Especificações

Largura da chave (mm) 7
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 14.5
Altura da cabeça grande (mm) 8
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 7212-07

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com pino de bloqueio

Números do artigo

Referência 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7691340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.