Slant Back Tools
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Adaptadores de ponteiras
8Z525068
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
Gedore 673 6,3 Porta-insertos 6.3mm Hex Drive 1/4” Square Drive 50mm Comprimento
Adiconar catálogo
Referência
8Z525068
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Model
673 6,3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z525068
EAN
4010886653630
UBB
500642867633
UNSPSC
41106401
Artigo do fabricante nr
6536320