Slant Back Tools
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Adaptadores de ponteiras
6V162871
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
Gedore 673 10 Porta-inserto de 6,3 mm de raio hexagonal 3/8” de raio quadrado 50 mm de comprimento
Adiconar catálogo
Referência
6V162871
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
10
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
10
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Model
673 10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V162871
EAN
4010886856345
UBB
500642867898
UNSPSC
41106401
Artigo do fabricante nr
1834878