Tesouras
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesouras
0S137116
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
Gedore 425026 Alicate de Figura para Corte à Direita de Chapa de 1.2mm 260mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0S137116
Comprimento
260
Espessura máxima da placa (mm)
1.2
Modelo reto
Sim
Model
425026
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
260
Espessura máxima da placa (mm)
1.2
Modelo reto
Sim
Model
425026
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com ação de alavanca, abertura automática com mola instalada, com fecho, arestas de corte polidas, espessura máxima da folha 1,2 mm com uma força de 600 N/mm2, Punhos antiderrapantes de 2 componentes, Punhos de 2 componentes
Números do artigo
Referência
0S137116
EAN
4017981425063
UBB
500642399298
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
4515760